曜日別特売

ステンレスプレート

ステンレスプレート - ハイロジックステンレスプレート - ハイロジックステンレスプレート - ハイロジックステンレスプレート - ハイロジックステンレスプレート - ハイロジックステンレスプレート - ハイロジック
(4件のレビュー)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2仕上バレル研磨幅(mm)36.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
全長(mm)
穴数
取付穴ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58864337F-7874(皿)404横)20× 縦)19
オープン
299
329(税込)
当日出荷
58864355F-7884.5(皿)604横)40× 縦)19
オープン
459
505(税込)
当日出荷
58864373F-7893.6(皿)906横)35×35 縦)19
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58864355
2024-08-16
用途: 地震対策として電気炉の固定
医療・福祉・介護関連業

地震対策として電気炉の前方への転落を防ぐことを目的としたが,頑丈にできてお安心できそう..

対象商品 : 58864355
2018-11-20
用途: 壁面ブラケットとして
製造業

写真が紛らわしいですね。
これだと黒に見えますよ。
ステンレスプレートに黒の塗装がしてあるのかと思ってた

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 58864373
2016-12-04
用途: 棚の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

棚の固定に使用しました。材質がステンレスで出来ている事と、価格が安く満足しています。品質も良かったです。

対象商品 : 58864337
2018-12-21
用途: 穴径は4mm

商品仕様に
 材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 3 寸法A(mm) 40 寸法B(mm) 37.5 仕上 バレル研磨
とありますが、穴径は4mmです。
仕様書きに合わせて3mmのネジを買いましたがガタガタでした。
通販での仕様書きの誤りは決定的な時間損失になります。
またかなり強力な接着シールが貼ってあるので、剥がすのにも苦労(時間消費)しました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする