ハイロジック
ステンレス首長ブラケット 通
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
SUS304
形状
直通
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58868853
37096
19.4
29
59.5
19.5
46
25.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58868871
37097
25.4
36
73
24.5
52
28
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58868896
37098
32.4
45.5
80.5
30
60.5
34
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58868914
37099
38.6
53
106.5
33
65
37
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください