曜日別特売

セミブルック(滑車)

セミブルック(滑車) - ハイロジックセミブルック(滑車) - ハイロジックセミブルック(滑車) - ハイロジックセミブルック(滑車) - ハイロジックセミブルック(滑車) - ハイロジックセミブルック(滑車) - ハイロジックセミブルック(滑車) - ハイロジックセミブルック(滑車) - ハイロジック
(8件のレビュー)

滑車・ブルックシリーズ

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58873071U-7901525
580
419
461(税込)
当日出荷
58873096U-7911532
710
519
571(税込)
当日出荷
58873114U-7922038
910
679
747(税込)
当日出荷
58873132UY-7933050
1,480
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58873071
2020-09-09
用途: トイレの水洗レバーの延長

足腰が弱った父が、前かがみになってトイレの水洗レバーを操作するのが辛いというので、金具とロープ、滑車を使って手前にぶら下げたレバーで水洗できるように工作するのに使用しました。
水のかからない箇所で使用するならば、鉄製のこの滑車で十分かと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 58873114
2020-11-24
用途: ウッドデッキの雨除け
その他業種

ウッドデッキに雨が降りこむので、シートを吊り下げています上げ下げするため、ロープを滑車し通しています。滑車がない時はロープが金属のリングにこすれていましたが、滑車を付けたところ滑らかに上下し、しかもロープが摩耗しなくなった。

対象商品 : 58873132
2019-04-02
用途: 荷の揚げ降ろし

1人で日曜大工をやるのにロープウィンチを製作したりして作業しているが軽い物の揚げ降ろしは製作するより購入した方が安いので助かっている。

対象商品 : 58873114
2018-09-19
用途: 荷揚げ様
レイ建築コンサルタント事務所

軽量の荷揚げ作業に ダブルで使用していますが 本体が非常に軽いので扱いやすい。 スナッチ方式が あるとたすかりますネ。

1が参考にしています
対象商品 : 58873071
2018-04-16
用途: 工作
その他業種

まだ使用していないので使い心地は不明ですが、見た目的には問題なさそうです。

対象商品 : 58873071
2017-07-25
用途: 寒冷紗の開け閉め
建設業・工事業

ホームセンターの物と変わらないが個数が有るので良いです

対象商品 : 58873096
2016-06-25
用途: 軽量材料・工具のつりさげに使用。
オオトモ電気建設業・工事業

頑丈にできており安心して使用でき、とても満足しております。

対象商品 : 58873096
2016-07-12
用途: ネット開閉時の先頭用
卸売・小売業

まあまあ良くできてると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
1が参考にしています
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする