ハイロジック
ディンプルシリンダー南京錠
(1件のレビュー)
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)
真鍮
種類
別キー
ロック
キー式
材質(吊)
SUS304ステンレス
内容量
1個
注意
※スペアキーはできません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58876106
G-250
30
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58876124
G-251
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58876142
G-252
40
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
58876167
G-253
45
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58876413
G-254
50
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください