曜日別特売

どこでも手摺 L型

どこでも手摺 L型 - ハイロジックどこでも手摺 L型 - ハイロジックどこでも手摺 L型 - ハイロジック
(1件のレビュー)

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える抗菌手すりです!
取り付ける際に、縦や横・斜めなど自由な角度で取り付けられます。

安全荷重(kg)60材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂付属品壁面取付ビス4×30mm/9本、ナイロンプラグ6×30mm/9本直径(Φmm)32内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
安全荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58876833972733260
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58876833
2018-02-09
用途: お風呂のリホーム
その他業種

カタログを見た時 以上の 握った感触と 取り付け時のしっかりとした品物に、この
 製品を 購入して良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする