曜日別特売

どこでも手摺 縦横兼用

どこでも手摺 縦横兼用 - ハイロジックどこでも手摺 縦横兼用 - ハイロジックどこでも手摺 縦横兼用 - ハイロジックどこでも手摺 縦横兼用 - ハイロジックどこでも手摺 縦横兼用 - ハイロジック
(14件のレビュー)

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです!
手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。

付属品
壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本
ナイロンプラグ(6×30mm)6本
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂安全荷重(kg)60(静止安全荷重)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588768519727040
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
588768769727160
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
588768949727280
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: お風呂の中の手すり
自動車・二輪車・自転車関連業

totoのユニットバスの手すり60cmのを探してました!
丁度良いのがあったので購入し取り付けて見ましたがネジ穴が少し違い
前の穴はコーキングし改めて穴を開け打ちました。
とても綺麗に付きました。

対象商品 : 58876851
2023-02-10
用途: 浴室の手すりとして
おそうじ本舗徳島阿南店

浴槽のそばのタイル張りの壁に取り付けて使用しています
取り付けは簡単でした。使用感は高齢者は大変評判が良いです。

対象商品 : 58876851
2022-01-09
用途: 風呂内の手摺
バイオコロニーショップ和歌山

母用に購入していたが、取り付ける間もなく他界したので塩漬けしていた。
別の物を取り付ける際に将来のことを考えて取り付けた。
付属の取り付けねじキットでしっかり取り付けられて満足している。
抗菌処理されているので風呂内には最適だと思う。

2020-12-16
用途: 実家のユニットバスに取り付けました。
宮村設備建設業・工事業

商品は値段のわりには十分に満足できるものでした。ユニットバスには下地がないので付属のビスの他にコーキングとピアスビスで取り付けました。

対象商品 : 58876876
2020-07-09
用途: 浴室手すり
サービス業

丁度良かったです。
安価で取付も簡単でした。
妻の介護として何種類か購入いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 58876894
2018-09-29
用途: お客様の手すり用です。
建設業・工事業

この商品は、早く届いて、お客様に、喜ばれました。即取り付け。

対象商品 : 58876894
2017-07-16
用途: 自宅の風呂場手すり
農・林・水産業

価格面及び、材質には満足です。
取り付けビスについては、どこでも手すりということであれば、できれす木ねじビスだけでなくSUS製鉄板ビスも付属すrことをお勧めしたい。(小生は、別途、SUS鉄板ビスを建材店で購入しました)

1が参考にしています
対象商品 : 58876876
2017-04-13
用途: 浴室内の手摺に使用
サービス業

ユニットバスの壁面に取り付けました。壁の厚みの関係でしっかり留められるか不安でした。
壁面厚みが3~4㎜程度なので、トラスタッピングネジ5本使用で留めたら上手く取付けできました。この商品は取付け穴が数か所あるのでとても助かります。コスパは大変良好な商品です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする