ニッケル取付金具

ニッケル取付金具 - ハイロジックニッケル取付金具 - ハイロジックニッケル取付金具 - ハイロジックニッケル取付金具 - ハイロジックニッケル取付金具 - ハイロジックニッケル取付金具 - ハイロジックニッケル取付金具 - ハイロジックニッケル取付金具 - ハイロジック
(2件のレビュー)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

用途木部の接合用などに。材質SPCC仕上ニッケルメッキ内容量1個
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
板厚(mm)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
適合ビス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5887743616561194152(皿ビス)4mm
300
299
329(税込)
当日出荷
588774541656294253(皿ビス)4mm/(ボルト)8mm
300
299
329(税込)
3日以内出荷
5887747216563144253(皿ビス)4mm/(ボルト)8mm
350
349
384(税込)
当日出荷
5887749716564294253(皿ビス)4mm/(ボルト)8mm
540
539
593(税込)
当日出荷
588775151656536×61152(皿ビス)4mm
240
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
588775241656643×63452(皿ビス)4mm/(ボルト)8mm
440
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
588777771656762×62452(皿ビス)4mm/(ボルト)8mm
450
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
588777951656849×74253(皿ビス)4mm/(ボルト)8mm
330
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
588778131656974×74253(皿ビス)4mm/(ボルト)8mm
470
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
588778311657074×124253(皿ビス)4mm/(ボルト)8mm
430
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
588778561657199×199253(皿ビス)4mm/(ボルト)8mm
550
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58877436
2014-06-17
用途: 自転車ライトの取付けなど
医療・福祉・介護関連業

未だ使っていないが、品物は綺麗で、しっかりしている。100円で販売している類似物とは、メッキの質と地金の硬さが違うようだ。

対象商品 : 58877436
2014-09-19
用途: 自転車の整備
医療・福祉・介護関連業

曲げなどせず、そのまま使用しましたが、
穴の周辺、および本体周囲に数日で、、さび が出ました。
これでは、クロームメッキの意味がありません。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする