ニ輪キャスター ボルトタイプ

ニ輪キャスター ボルトタイプ - ハイロジックニ輪キャスター ボルトタイプ - ハイロジックニ輪キャスター ボルトタイプ - ハイロジックニ輪キャスター ボルトタイプ - ハイロジック

車輪・キャスターシリーズ

材質6ナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58878093N-M8-40423055
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
58878111N-M8-50524065
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする