曜日別特売

マグネット付床付戸当り

マグネット付床付戸当り - ハイロジックマグネット付床付戸当り - ハイロジックマグネット付床付戸当り - ハイロジックマグネット付床付戸当り - ハイロジック
(4件のレビュー)

マグネットが働き、床側金具の位置で扉を止めることができます。
強力ネオジュームマグネット使用

付属品取付ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト穴径(Φmm)(本体)7.3×4.2、(床側)4.5内容量1個
注意
※【取付上の注意】
軽量ドア以外には使用しないでください
扉と床の隙間が7~14mmであることを確認してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5888810372610SG
3,410
3,198
3,518(税込)
当日出荷
5888811272611GB
2,760
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
5888812172612SN
3,410
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58888103
2020-10-25
用途: リフォーム時のサービス工事
大和ハウスリフォーム株式会社 建設業・工事業

この手の部材の中ではコストパフォーマンスがトップクラスで良いと思います。欲を言えば意匠がもう少し今どきの色や形状になればと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58888121
2016-04-12
用途: 建具
二見屋

今の所問題無しです。

対象商品 : 58888121
2015-04-11
用途: 新築のドア

新築のドア全てに採用しました。床とドアの隙間に対して対応幅が広くて助かりました。
マグネットの力も十分です。床の突起も少ないのでロボット掃除機も通過出来そうなので楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 58888121
2015-06-12
用途: ドアが壁に当たらない様にする。

ストッパーに取り付けられている磁石の力も十分で確実にドアを固定してくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする