ミニS型

ミニS型 - ハイロジックミニS型 - ハイロジックミニS型 - ハイロジックミニS型 - ハイロジック
(1件のレビュー)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

材質鉄/ニッケルメッキ幅(mm)9.5板厚(mm)1.6内容量1袋(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58888173BX-29312×13.5×12皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数3個
オープン
499
549(税込)
当日出荷
58888191BX-29412×29.5×12皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58888191
2021-12-28
用途: 照明のかさ上げ
サービス業

小型の照明にマグネットの足をかさ上げして付けるために購入したのですが、曲げ加工の精度は期待しない方が良いようです。
商品図(イラスト)で説明すると、左側の図の上下が平行になっていません。右図の上下の場合は万力やペンチで修正することもできますが、左図の上下のねじれは修正不可能です。
やむを得ず、シリコンワッシャを挟んでごまかしました。
数年前に同じ物(たぶんメーカーも)を使用した時はこんな事はなかったのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする