ハイロジック
ユニクロLブラケット40SW両面釘穴
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58888654
L-1
Φ11×25
150
120
30
30
20
40
40
Φ4.5
3.2
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58888672
L-2
Φ11×25
210
150
30
30
20
40
40
Φ4.5
3.2
¥
1,910
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58888697
L-3
Φ11×25
300
210
30
30
20
40
40
Φ4.5
3.2
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58888715
L-4
Φ11×25
390
240
30
30
20
40
40
Φ4.5
3.2
¥
2,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください