曜日別特売

ユニクロ金折

ユニクロ金折 - ハイロジックユニクロ金折 - ハイロジックユニクロ金折 - ハイロジックユニクロ金折 - ハイロジックユニクロ金折 - ハイロジックユニクロ金折 - ハイロジックユニクロ金折 - ハイロジックユニクロ金折 - ハイロジック
(5件のレビュー)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
一辺長さ(mm)
板厚(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58890754F-9011袋(2個)250.6925
140
119
131(税込)
当日出荷
58890772F-9021袋(2個)371.115.737
200
179
197(税込)
当日出荷
58890797F-9031袋(2個)431.117.543
200
179
197(税込)
3日以内出荷
58890815F-9041袋(2個)511.21851
240
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
58890833F-9051個651.420.561.5
140
139
153(税込)
当日出荷
58890851F-9061個751.52075
160
159
175(税込)
当日出荷
58890876F-9071個902.02291
200
199
219(税込)
当日出荷
58890894F-9081個1202.325.5120
320
319
351(税込)
3日以内出荷
58890912F-9091個1502.830150
520
519
571(税込)
3日以内出荷
58890937F-9101個1802.835181
700
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
58890955Q-0051袋(8個)250.6925
オープン
469
516(税込)
当日出荷
58890973Q-0061袋(6個)361.115.737
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
58890991Q-0071袋(4個)401.117.543
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
58891016Q-0081袋(4個)501.21851
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58890894
2022-07-03
用途: DIY家具作りに

価格が安いので気兼ねなく使えます。丈夫で使いやすいです。

対象商品 : 58890754
2020-07-12
用途: 木材の結合
その他業種

サイズは問題ないのですが付属の釘が細くて短めなので、木に打ち付けても外れやすかったです。
2mmの木ねじで留められるように、穴を少し拡げけてから利用しました。

対象商品 : 58890851
2017-04-11
用途: 棚の補強時

外折でした。安価ですが、見た目も綺麗で品質は、良いと思いました。内折か、外折の表示が、無いので残念。急ぐ場合は、困りますね。

1が参考にしています
対象商品 : 58890772
2016-08-19
用途: 固定金具
製造業

ねじ穴径が書いてないとの指摘なのにモノタローの回答は参考にしますだけとは不親切ではありませんか。回答にねじ穴径も入れてください。

3が参考にしています
対象商品 : 58890815
2015-12-29
用途: 建築構造部材の補強、強度アップ

仕様に対しての疑問改善要望点
 1)仕様詳細で、締め付けねじ穴の内径表示または適用ねじ径を表示してほしい。
   (使用ねじ径が解らず、ねじの事前準備困難)
 2)締め付け穴面取り方向が不明であり、今回の使用に不満が残った。
   今回の品物は、外側締め付け用であり、実際欲しいのは内側締め付け用であっ   た。(仕様欄で外側用、内側用等表示区別すべきと考える。仮に両用を狙う    のであれば、両側C05程度の面取りにすべきである。
 3)今回のF-904に対しては、締め付け穴径 3.2~3.5mmにしたら?
   木ねじ径M3.1が使えず、M2.7となり、ドライバービットが#1となり、
   十字穴なめが発生し、多いに苦労した。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする