 | 58894403 | KH-115 | ロイヤル千本格し | フロントサイズ:130×26mm(110×15mm) ビスピッチ:105mm(化粧座) ビスピッチ:95mm(ケース) ドア厚:30mm | | |
|
 | 58894421 | KH-116 | ロイヤルHG玄関 | フロントサイズ:140×30mm(110×15mm) ビスピッチ:106mm(化粧座) ビスピッチ:95mm(ケース) ドア厚:30mm | | |
|
 | 58894446 | KH-117 | 菩提気 | フロントサイズ:125×25mm(120×17mm) ビスピッチ:105mm(化粧座) ビスピッチ:95mm(ケース) ドア厚:30mm | | |
|
 | 58894464 | KH-118 | 寿福A・B型 | フロントサイズ:140×27mm(135×15mm) ビスピッチ:100mm(化粧座) ビスピッチ:110mm(ケース) ドア厚:30mm | | |
|