360°回転する回転盤
キーボードトレイ/クランプ & スライド式/耐荷重12kg/高さ調整可能(3段階)/フルキーボード&マウス収納可能/後付け引き出しタイプ/パソコンデスク用キーボードトレイStarTech.com税込¥14,278¥12,980
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980


大変便利に使っています。
近所のホームセンターでの取り扱いがなくなり、モノタロウさんで扱っているので助かります。
陶芸のロクロのような感じで使っています。
趣味で菊の栽培を行っています。栽培の過程で栽培鉢(5号~10号)を回転させて行う作業があります。
それに使う予定で購入しました。実際に使うのはまだ先ですが、荷重、回転のスムーズさから見て、十分な効果が期待できそうです。
ありがとうございます。
回転軸部分の安定感に不安がある。物を乗せて回転させる時、少しでも重心が狂うとふらつく。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。