曜日別特売

USBハブ 5Gbps 7ポート USB-A×4 USB-C×3+ハブ給電用USB-C×1 Type-C 変換アダプタ付 セルフパワー バスパワー 両用

USBハブ 5Gbps 7ポート USB-A×4 USB-C×3+ハブ給電用USB-C×1 Type-C 変換アダプタ付 セルフパワー バスパワー 両用 - エレコムUSBハブ 5Gbps 7ポート USB-A×4 USB-C×3+ハブ給電用USB-C×1 Type-C 変換アダプタ付 セルフパワー バスパワー 両用 - エレコムUSBハブ 5Gbps 7ポート USB-A×4 USB-C×3+ハブ給電用USB-C×1 Type-C 変換アダプタ付 セルフパワー バスパワー 両用 - エレコムUSBハブ 5Gbps 7ポート USB-A×4 USB-C×3+ハブ給電用USB-C×1 Type-C 変換アダプタ付 セルフパワー バスパワー 両用 - エレコムUSBハブ 5Gbps 7ポート USB-A×4 USB-C×3+ハブ給電用USB-C×1 Type-C 変換アダプタ付 セルフパワー バスパワー 両用 - エレコムUSBハブ 5Gbps 7ポート USB-A×4 USB-C×3+ハブ給電用USB-C×1 Type-C 変換アダプタ付 セルフパワー バスパワー 両用 - エレコムUSBハブ 5Gbps 7ポート USB-A×4 USB-C×3+ハブ給電用USB-C×1 Type-C 変換アダプタ付 セルフパワー バスパワー 両用 - エレコムUSBハブ 5Gbps 7ポート USB-A×4 USB-C×3+ハブ給電用USB-C×1 Type-C 変換アダプタ付 セルフパワー バスパワー 両用 - エレコム

これ1台でポート不足を一気に解消!USB-AとUSB Type-C(TM)を合わせて7ポート搭載したUSBハブです。USB-AプラグをUSB Type-Cプラグに変換するアダプター付きで、機器を選ばず接続可能。バスパワー・セルフパワー両対応なので、充電器が不要な手軽さと安定した電源供給を両立します。

用途
USB-Aポート×4、USB Type-C(TM)ポート×3を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
USB-AプラグをUSB Type-Cプラグに変換するアダプター付きで、さまざまな機器に接続可能です。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応によりHi-Speed USB(USB2.0)の約10倍の速度で、書類・写真などの大容量データの転送ができます。 ※理論値
※USB 5Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps対応である必要があります。
接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとUSBハブ間で通信するデータ品質を安定させる設計です。
USBハブ本体への給電専用USB Type-Cポート×1を搭載。手持ちのAC充電器を接続することで、セルフパワーUSBハブとして使用できます。
※パソコンへの充電はできません。
※給電用ケーブル、充電器は付属していません。
※AC充電器は出力15Wの製品をおすすめします。また、消費電力が大きいUSB機器を接続した場合は、電力不足により動作が不安定になることがあります。
安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約26cmで、取り回しやすい余裕のある長さです。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筐体を使用しています。
※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
※法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用機器との検証を推奨しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
【VCCI】Class B対応
色
シルバー
質量(g)
83
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
DC 5V/3A、バスパワー/セルフパワー共用
対応OS
【Windows】Windows 11/10【iPadOS】iPadOS 26【macOS】macOS Tahoe 26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約32×約138×約19 ※ケーブル含まず
使用湿度範囲
30%~80% ※結露なきこと
保証期間
1年間
ケーブル長(cm)
約26 ※コネクター含まず
USBポート
【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Type-Cポート×3<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Type-Cポート×1<給電専用(最大入力15W)>
コネクタ仕様
【アップストリーム】USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> ※USB Type-C(TM)変換アダプター付き
最大出力電流(A)
7ポート合計3以内(USB Type-Cポートは各ポート1.5以内)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73446470U3HC-T070SV
¥6,960
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする