曜日別特売

丸型バンド止

丸型バンド止 - ハイロジック丸型バンド止 - ハイロジック丸型バンド止 - ハイロジック丸型バンド止 - ハイロジック丸型バンド止 - ハイロジック丸型バンド止 - ハイロジック丸型バンド止 - ハイロジック丸型バンド止 - ハイロジック

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58899452F-75010624.525.579502.8
オープン
369
406(税込)
当日出荷
58899477F-75112824.530.5101602.8
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
58899495F-7521693144138902.8
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
58899513F-75316024.546135904
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
58899531F-75418631113154.51202.8
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
58899556F-75518531491541002.8
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
58899574F-75619831571671202.8
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする