ハイロジック
丸棒手摺リ LVL材
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
LVL
寸法(Φmm)
35
仕上
シート巻
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58899924
97053
2000
ブラック
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58899933
97054
4000
ブラック
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
58899915
97052
4000
ホワイト
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
58899906
97051
2000
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください