曜日別特売

折戸金物 ヒンジ

折戸金物 ヒンジ - ハイロジック折戸金物 ヒンジ - ハイロジック折戸金物 ヒンジ - ハイロジック折戸金物 ヒンジ - ハイロジック折戸金物 ヒンジ - ハイロジック折戸金物 ヒンジ - ハイロジック
(6件のレビュー)

引き戸・折れ戸金具シリーズ

材質亜鉛ダイカスト内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58910932PH-404アイボリー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
58910941PH-404アンバー
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
58910957PHS-405アイボリー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58910966PHS-405アンバー
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58910966
2021-03-01
用途: クローゼット折戸ヒンジ交換

折戸のヒンジが、2個破損したため交換しました。 破損品とはねじ穴位置が異なるため新規取り付け交換になりました。特に問題なく交換できました。

1が参考にしています
対象商品 : 58910941
2018-12-02
用途: クローゼットの開閉時
医療・福祉・介護関連業

工具店を3店回ってもなくてモノタローさんで見つけました。
DIYの経験がなくてもドライバー1本で簡単に取り付けることができました。
以前のようにスムーズにクローゼットを開閉できて喜んでいます。

対象商品 : 58910941
2018-02-27
用途: クローゼット修理
株式会社大兼工務店建設業・工事業

クローゼット、ヒンジが、一部破損し、同じ物を、探してました。モノタロウあり、速やかに届けて頂きたすかりました。

対象商品 : 58910941
2015-12-20
用途: アフターメンテナンス
建設業・工事業

今回 注文した部材は本体は問題なしですが、木ねじが 元のヒンジ固定していたネジより少し細いので使用しませんでした。ワンサイズ 太いネジの方が安心。
たとえば、ネジの必要が有り、無しや ねじサイズの選択が出来ると助かります。
丁寧に箱に入って送られるので、商品を安心して受け取れるのが良いです。
同じ部品を親会社に注文すると封筒で送られたり、ビニール袋のまま送られたりするので、運送途中での傷や破損が心配ですが、箱に梱包されてくると、その点は安心ですね。
値段も部品によっては 安いものもありますので 助かります。また利用させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 58910941
2017-11-08
用途: 破損したものとの交換と設置場所を増やした。
教育・研究機関

高さ1700mm以上ある扉に、設置業者は3ヶ所しかヒンジをつけていませんでした。5年程経過した後、ヒンジが摩耗して2か所破損しました。破損個所は交換し、3ヶ所から5か所にヒンジを増やしました。

対象商品 : 58910941
2015-09-25
用途: クローゼットの補修
その他業種

クローゼットに付いていたものが割れてしまったので、同品を購入しました。
店頭を探しても見つからなかったので、1つだけ購入し付け替えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする