二重ソケット

二重ソケット - ハイロジック二重ソケット - ハイロジック二重ソケット - ハイロジック二重ソケット - ハイロジック二重ソケット - ハイロジック二重ソケット - ハイロジック二重ソケット - ハイロジック
(5件のレビュー)

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ

付属品取付ネジ材質真鍮形状二重ソケット内容量1袋(2個)
全6種類を絞り込む
寸法A(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58917512N-8771010136.511
800
729
802(税込)
当日出荷
58917521N-878131316.510.515
1,110
999
1,099(税込)
当日出荷
58917537N-8791616191116
1,140
999
1,099(税込)
当日出荷
58917546N-90420192213.518
1,470
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
58917555N-9052525291621
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
58917564N-906323235.52025
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58917521
2023-11-06
用途: ポールの取付
松浦家具工房製造業

ステンレスポールの取付に使用しました。きれいに収まりました。

対象商品 : 58917564
2019-03-18
用途: 小学校の手摺柵に使用しました。
建設業・工事業

手摺柵の元受けに使用しました。錆ないし美観も良くシンプルです。

2が参考にしています
対象商品 : 58917512
2018-04-08
用途: マガジンラック製作

2個でこの値段は嬉しいですね。インパクトで止めるだけなので簡単です。

1が参考にしています
対象商品 : 58917546
2017-03-07
用途: シャワーカーテン修繕の時
建設業・工事業

シャワーカーテンを下げるためにステンレス製の棒が細かったので
丁度良い太さのがあり助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 58917512
2017-03-11
用途: カーテン設置時
サービス業

レースのカーテンを付ける為に購入しました。
とても良いです!9.5mmのステンレス棒にぴったりでした。
設置も簡単です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする