曜日別特売

壁付フックレールセット 角型

壁付フックレールセット 角型 - ハイロジック壁付フックレールセット 角型 - ハイロジック壁付フックレールセット 角型 - ハイロジック壁付フックレールセット 角型 - ハイロジック壁付フックレールセット 角型 - ハイロジック壁付フックレールセット 角型 - ハイロジック壁付フックレールセット 角型 - ハイロジック壁付フックレールセット 角型 - ハイロジック
(8件のレビュー)

インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。

付属品取付ねじ(木部専用)材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂荷重ネジ間隔450mm以内で3kg内容量1セット
注意
※この商品は木部専用です。取付ける壁が石膏ボードなどの場合には、別途石膏ボード取付用ピンをお買い求めください
※取り付けはネジが効く箇所に全て固定しないと、安全荷重が保てません。
※レール自体の静止安全荷重はビス間当たり3kgです。
※レールの長さを調整したい場合は、金鋸でカットする事が出来ます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
セット内容
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58919533580711000本体×1本、フック×2個、エンドキャップ×2個ホワイト電着塗装
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月25日
58919542580722000本体×1本、フック×4個、エンドキャップ×2個ホワイト電着塗装
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
車上渡し
58919551580731000本体×1本、フック×2個、エンドキャップ×2個木目焼付け塗装
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
特別運賃
58919567580742000本体×1本、フック×4個、エンドキャップ×2個木目焼付け塗装
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58919542
2021-11-12
用途: ホワイトボード設置時
第一測量設計所サービス業

壁に穴を空ける必要が無く、絵画などの位置も自由に動かせるので良かったです。

対象商品 : 58919542
2021-10-21
用途: 社内ポスター掲示に使用
サービス業

設置方法も簡単ですっきりポスターも掲示が出来て纏まりました。

対象商品 : 58919542
2018-10-17
用途: カレンダー、服を引っかけるため使用しました
製造業

大手メーカーより大きくてかっこいいです。質感もよくとても良い商品だと思います。

対象商品 : 58919542
2017-01-26
用途: 廊下のイメージチェンジ
医療・福祉・介護関連業

殺風景な廊下のイメチェン。「セット」内容で悩みなく注文…30分弱で取り付け完了。いま近隣の学童保育所の子どもたちの様々な大きさの絵画作品を掲げさせてもらい好評を得ています。

1が参考にしています
2017-01-10
用途: 部屋の飾りかけ

クリスマスのリーフをかけました。
非常にすっきりおさまりました

対象商品 : 58919542
2016-08-30
用途: マンションリノベーション工事
建設業・工事業

マンションリノベーション工事にて施主様よりピクチャーレールの希望がありましたので購入しました。
レールが見えない仕様になっているため、うまく存在感が消えて白いクロス壁にフィットしました。
フックが4つ入りですが、6つ追加しました。
フックの動きがあまりスムーズでなかったですが、慣れれば問題ないかなと。

3が参考にしています
対象商品 : 58919533
2017-05-14
用途: リフォーム

物を見て、ワイヤーフック無しでこの値段は割高だと感じました。
(ちゃんと確認しなかった自分が悪いのですが…)
もう少し安いと助かります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 58919542
2016-11-08
用途: ポスター・写真の展示

すっきりと展示できましたので満足です。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする