曜日別特売

SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 住友ウォールシステム

SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 住友ウォールシステム - ミネベアショウワ
(1件のレビュー)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!

形状(フロント)平記号(フロント)IS-901適合扉厚(mm)30バックセット90mmビスピッチ(mm)110内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58846024S-17
15,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58846024
2023-01-26
用途: 玄関ドアーのロック部分が不調のため取替えた。
その他業種

本体の取替え作業は表示寸法通りで簡単に終了しましたが、柱側(ストライク部合)の取付け穴が合わなかったので旧部品を再利用しましたが問題なく作動しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする