ミネベアショウワ
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)プレート付
記号
(フロント)IX-110
適合扉厚(mm)
25
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
64
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58846042
S-29
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください