ミネベアショウワ
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 淀川製鋼
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)平
記号
(フロント)IS-601
適合扉厚(mm)
36
バックセット
60mm
ビスピッチ(mm)
110
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58846067
S-18
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください