日本レヂボン
レヂボンゼットRZ
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。
用途
一般鋼・鋳鉄の研削
厚さ(mm)
6
砥材
Z
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
砥粒
Z
適合材
一般鋼・鋳鉄
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58116475
RZ1006-24
100
15
24P
P
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58116484
RZ1806-24M
180
22
24M
M
¥
32,625
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58116493
RZ1806-24
180
22
24P
P
¥
32,625
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58116502
RZ1806-24Q
180
22
24Q
Q
¥
32,625
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58116511
RZ2056-24S
205
22
24S
S
¥
47,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください