日本レヂボン
レヂボンゼット高速度用RZK
レヂボンゼットの高速度用タイプです。
レヂボンの高速度用オフセット砥石の中で最も優れた研削力を誇ります。
用途
一般鋼・鋳鉄の研削
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22.23
粒度
24P
砥材
Z
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
砥粒
Z
適合材
一般鋼・鋳鉄
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39834157
RZK1806-24
1箱(25枚)
¥
37,375
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26254988
RZK1806-24
1箱(25枚)
¥
21,875
取扱い終了
代替品有
58116527
RZK1806-24
1箱(10枚)
¥
8,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください