曜日別特売

電気・電子部品用シーリング材

電気・電子部品用シーリング材 - 信越化学工業電気・電子部品用シーリング材 - 信越化学工業

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。

用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール材質主成分:シリコーン質量(g)404容量(g)330内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48901142KE347W-330423-0141第四類
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31246847KE347T-330492-1011透明非危険物
12,122
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48901133KE347TM-330492-1011透明第四類
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする