SGフラットドリル

SGフラットドリル - NACHI(不二越)
材質高合金ハイス表面処理SGコーティング内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58132225SGEZ20.0202044113ストレートシャンク
22,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
58132234SGEZ21.0212044113エンドミルシャンク
29,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
58132243SGEZ22.0222044113エンドミルシャンク
30,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
58132252SGEZ23.0232049120エンドミルシャンク
32,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
58132261SGEZ24.0242049120エンドミルシャンク
33,300
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
58132277SGEZ25.0252554134ストレートシャンク
36,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
58132286SGEZ26.0262554134エンドミルシャンク
39,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
58132295SGEZ26.526.52554134エンドミルシャンク
39,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
58132304SGEZ27.0272554134エンドミルシャンク
39,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
58132313SGEZ28.0282558142エンドミルシャンク
42,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
58132322SGEZ29.0292558142エンドミルシャンク
43,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
58132331SGEZ29.529.52563147エンドミルシャンク
44,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
58132347SGEZ30.0302563147エンドミルシャンク
44,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
58132356SGEZ31.0312563147エンドミルシャンク
50,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
58132365SGEZ32.0323268158ストレートシャンク
57,100
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする