曜日別特売

AGスターティングドリル

AGスターティングドリル - NACHI(不二越)
材質コバルトハイスコーティングAGコーティング内容量1本
全36種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58133591AGSTD3.0×60×9×483948
2,060
1,698
1,868(税込)
当日出荷
58133607AGSTD3.0×90×9×483948
2,060
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
58133616AGSTD3.0×120×9×483948
2,060
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
58133625AGSTD3.0×140×9×483948
2,060
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
58133634AGSTD4.0×60×12×5241252
2,170
1,798
1,978(税込)
当日出荷
58133643AGSTD4.0×90×12×5241252
2,170
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
58133652AGSTD4.0×120×12×5241252
2,170
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
58133661AGSTD4.0×140×12×5241252
2,170
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
58133677AGSTD5.0×60×14×6051460
2,640
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
58133686AGSTD5.0×90×14×6051460
2,640
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
58133695AGSTD5.0×120×14×6051460
2,640
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
58133704AGSTD5.0×140×14×6051460
2,640
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
58133713AGSTD6.0×60×15×6661566
2,760
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
58133722AGSTD6.0×90×15×6661566
2,760
2,198
2,418(税込)
当日出荷
58133731AGSTD6.0×120×15×6661566
2,760
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
58133747AGSTD6.0×140×15×6661566
2,760
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
58133756AGSTD8.0×60×20×7982079
3,470
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
58133765AGSTD8.0×90×20×7982079
3,470
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
58133774AGSTD8.0×120×20×7982079
3,470
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
58133783AGSTD8.0×140×20×7982079
3,470
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
58133792AGSTD10.0×60×25×89102589
5,020
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
58133801AGSTD10.0×90×25×89102589
5,020
3,898
4,288(税込)
当日出荷
58133817AGSTD10.0×120×25×89102589
5,020
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
58133826AGSTD10.0×140×25×89102589
5,020
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
58133835AGSTD12.0×60×30×1021230102
7,320
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
58133844AGSTD12.0×90×30×1021230102
7,320
5,398
5,938(税込)
当日出荷
58133853AGSTD12.0×120×30×1021230102
7,320
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
58133862AGSTD12.0×140×30×1021230102
7,320
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
58133871AGSTD16.0×60×35×1151635115
10,340
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
58133887AGSTD16.0×90×35×1151635115
10,340
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
58133896AGSTD16.0×120×35×1151635115
10,340
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
58133905AGSTD16.0×140×35×1151635115
10,340
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
58133914AGSTD20.0×60×40×1312040131
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
58133923AGSTD20.0×90×40×1312040131
14,500
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
58133932AGSTD20.0×120×40×1312040131
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
58133941AGSTD20.0×140×40×1312040131
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする