曜日別特売

ボールエンドミル 2枚刃

ボールエンドミル 2枚刃 - NACHI(不二越)
材質ハイス刃数2内容量1本
全22種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58135813RE0.75×1.5×61.535560.75
6,570
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
58135822RE1×2×6245561
6,570
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
58135831RE1.25×2.5×62.556061.25
6,570
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
58135847RE1.5×3×6366061.5
6,570
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
58135856RE2×4×6487062
6,570
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
58135865RE2.5×5×65108062.5
6,570
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
58135874RE3×6×66129063
6,570
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
58135883RE3.5×7×67149063.5
7,650
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
58135892RE4×8×881610084
7,650
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
58135901RE4.5×9×891810084.5
9,170
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
58135917RE5×10×101020100105
9,170
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
58135926RE5.5×11×101122100105.5
11,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
58135935RE6×12×121224110126
11,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
58135944RE6.5×13×121326110126.5
13,700
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
58135953RE7×14×121428110127
13,700
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
58135962RE7.5×15×121530110127.5
16,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
58135971RE8×16×161632140168
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
58135987RE10×20×2020401602010
24,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58135996RE12.5×25×2525501802512.5
29,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58136005RE15×30×2530601802515
42,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
58136014RE16×32×3232602003216
55,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
58136023RE20×40×3240652203220
90,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする