曜日別特売

GSミル(4枚刃)

GSミル(4枚刃) - NACHI(不二越)
刃数4内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581471624GS15.0×16S415-9016超硬合金
31,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
581471874GS18.0×20S4183210020超硬コーティング
49,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
581471534GS14.0×16S414-9016超硬合金
24,500
取扱い終了
代替品有
581471714GS16.0×16S416-9016超硬合金
37,000
取扱い終了
代替品有
581471964GS20.0×20S4203810020超硬コーティング
54,100
取扱い終了
代替品有
581471444GS13.0×12S413-7512超硬合金
22,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
581471534GS14.0×16S473023494RVM4140S-2.5D4GS14.0×16S4 アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Sタイプ NACHI(不二越) 73023494アクアREVOミル 4枚刃 2.5D SタイプNACHI(不二越)1本
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
581471714GS16.0×16S473023519RVM4160S-2.5D4GS16.0×16S4 アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Sタイプ NACHI(不二越) 73023519アクアREVOミル 4枚刃 2.5D SタイプNACHI(不二越)1本
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
581471964GS20.0×20S473023528RVM4200S-2.5D4GS20.0×20S4 アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Sタイプ NACHI(不二越) 73023528アクアREVOミル 4枚刃 2.5D SタイプNACHI(不二越)1本
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする