GSミルヘビー

GSミルヘビー - NACHI(不二越)
刃数4材質超硬コーティング内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58147485GSHV4060SF6136504
13,100
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
58147494GSHV4080SF8198604
15,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
58147503GSHV4100SF102210704
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
58147512GSHV4120SF122612754
20,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58147521GSHV4160SF163216904
32,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
58147537GSHV4200SF2038201004
48,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする