曜日別特売

解氷スーパーウォッシャー液

解氷スーパーウォッシャー液 - 古河薬品工業
(26件のレビュー)

-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)
ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。
特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。
油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。

凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5815569319-028
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58155693
2025-03-02
用途: トラック用予備として
森本組建設業・工事業

コスパが良くて大変気に入ってます。
自宅まで送料無料で送ってくれるのは
面倒くさいガリの人にとって楽でず。

対象商品 : 58155693
2023-01-09
用途: 車走行時
おそうじ本舗サービス業

普通に使わせて頂いておりますが、問題はありません。
特別に解氷に差があるわけでもなく、普通だと思います。

対象商品 : 58155693
2021-01-30
用途: ウィンドウ凍結時の解氷用
株式会社サンライズ運輸・通信業

早朝などのウィンドウ凍結時に1/2希釈液をスプレーで噴霧。
神奈川県なので氷も薄い為、瞬時に解氷される。
ドライバーにも大変好評につき昨年に続き今年も購入。

2が参考にしています
対象商品 : 58155693
2021-02-28
用途: 自家用車用
農・林・水産業

仕事用の軽トラから自家用車まで使っています。
雪国なので塩カルでガラスが白く汚れることがあるのですがきれいに落ちます。
非常に助かっています。

対象商品 : 58155693
2021-03-24
用途: 車のウインドウオシャタンクの補給用に購入しました

車のウインドウオシャタンクの補給用として購入しました。

対象商品 : 58155693
2020-10-16
用途: 毎冬シーズンの定番
カーサーポートサービス

毎年冬に使っています。コスパもよく撥水コーティングにも悪影響を与えません

1が参考にしています
対象商品 : 58155693
2020-12-13
用途: 車のフロントガラスの清掃
製造業

ウオッシャー液としても じゅうぶん使える 冬期の解凍にも期待できる商品です

1が参考にしています
対象商品 : 58155693
2020-04-28
用途: 車のメンテナンス
サービス業

フロントガラスの解氷が手間いらずになりました。大変満足。
また、冬シーズンに購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする