-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
親水フィルム トヨタ カローラツーリング ZWE211W/ZWE214W/ZRE212W/NRE210W サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498


100均のスプレーボトルに入れて使用しています。
融点-60℃ということもあり溶けるのが早くて良いですね。
市販のスプレータイプの解氷剤だと溶けるのに時間がかかっていましたが、これでおさらばです。
マイナス10度に届く日なんて無い土地に住んでいるので正直-60℃対応はオーバースペックですが(笑)撥水効果もあり雨の日やフロントが汚れているときに安心して使えます。モノの割に安いのもありがたいですね。
2倍希釈で使用していますが、汚れがよく落ち、撥水効果もあります。
今まで解氷スプレー缶を使用していましたが、缶の処分も面倒なのでこちらをハンドスプレーボトルに入れて使っています。
カーショップはどこもガラコだらけで、これが売ってるとこは少ない。撥水効果と耐久性は、他の商品と比べたらコスパ最高と思う。割引の時に買えてラッキーでした。この量なら、4回分ぐらいあるので、また割引あれば買います。
時期によってフロントガラスが凍結した時普通ウォシャー出来非常に助かります。
関東なので、2倍に薄めて利用しています。
倍の量になるので、とても満足です!
関東なので、2倍に薄めて利用しています。
倍の量になるので、とても満足です!