TOTO
紙巻器一体型 棚タイプ(収納付)
(1件のレビュー)
仕様
芯ありペーパー対応
材質
棚:天然木(ビーチ ムク材)、紙巻器・収納ボックス:樹脂
タイプ
R/L兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58963651
YHB62S#MWW
ナチュラルウッド
¥28,900
取扱い終了
返品不可
58963667
YHB62NBS#NW1
ホワイト
¥22,500
取扱い終了
返品不可
60933695
YHB62NBS#DRW
ダークウッド
¥18,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください