曜日別特売

戸建・集合住宅向け 洗面所暖房機(電源プラグつき)

戸建・集合住宅向け 洗面所暖房機(電源プラグつき) - TOTO
仕様電源プラグ付、ワイヤレスリモコン(赤外線式無線)、予約運転機能付、フィルター付寸法(mm)495×95×320質量(kg)5.4タイプ屋内壁掛形消費電力(W)【暖房】(強)1160、(弱)1080、【涼風】(強)23、(弱)15、【ドライヤー】(強)1200、(弱)1120定格電圧(V)AC100、50/60Hz(電源プラグ付)コード長さ(m)2.5(電源プラグ付)モーターDCブラシレスモーター安全装置モーター回転数監視機能、モーター過電流防止機能、サーミスターによる温度監視機能、温度ヒューズ(91℃)、電流ヒューズ(20A、5A)ヒーターPTCセラミックヒーター騒音値(dB)【暖房】(強)約46、(弱)約42、【涼風】(強)約48、(弱)約45、【ドライヤー】(強)約48、(弱)約45設置方式洗面所内壁掛けファン2層シロッコファン風量(m3/h)【暖房】循環:(強)105、(弱)90、【涼風】循環:(強)120、(弱)100、【ドライヤー】循環:(強)120、(弱)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58977931TYR340R
79,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする