曜日別特売

パブリック用手すり(コンビネーションタイプ)

パブリック用手すり(コンビネーションタイプ) - TOTO
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)長さ(mm)700×700握り径(Φmm)34タイプR/L兼用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58941994T114CL9#NW1ホワイト
54,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58941976T114CL9#DA木目調ダーク
47,200
取扱い終了
返品不可
58941985T114CL9#NA木目調ナチュラル
47,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする