曜日別特売

パブリック用腰掛便器用手すりL型(固定式)

パブリック用腰掛便器用手すりL型(固定式) - TOTO
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)握り径(Φmm)34タイプR/L兼用内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58942021T114CL10#NW1700×700-ホワイト
60,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58942055T114CL11#NW1-800ホワイト
65,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58942082T114CL12#NW1-700ホワイト
63,800
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58942003T114CL10#DA700×700-木目調ダーク
52,200
取扱い終了
返品不可
58942012T114CL10#NA700×700-木目調ナチュラル
52,200
取扱い終了
返品不可
58942037T114CL11#DA-800木目調ダーク
56,300
取扱い終了
返品不可
58942046T114CL11#NA-800木目調ナチュラル
56,300
取扱い終了
返品不可
58942064T114CL12#DA-700木目調ダーク
55,200
取扱い終了
返品不可
58942073T114CL12#NA-700木目調ナチュラル
55,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする