TOTO
パブリック用手すり(ステンレスタイプ)
握り径(Φmm)
34
材質/仕上
ステンレス(ヘアライン仕上げ)
タイプ
R/L兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58943857
T113BL9
700×700
-
¥
41,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58943866
T113BL10
700×700
-
¥
48,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58943875
T113BL11
-
800
¥
53,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58943884
T113BL12
-
700
¥
43,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください