TOTO
フリースタイル手すり用L付着脱ブラケット
同一平面上に手すりを取り付けることができます。エンド部に使用する場合は、キャップを取り付けてください。
材質
ステンレス
適合径(Φmm)
35
仕様
フック・キャップ付(各2個)
セット内容
左右1組
形状
L通
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58938975
EWT10BK35#AG
アンティックゴールド
¥
33,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58938984
EWT10BK35#BZ
ブロンズ
¥
33,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58938993
EWT10BK35#WS
ウォームシルバー
¥
33,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください