TOTO
フリースタイル手すり用木口化粧材 (80幅15厚真壁)
材質
天然木(ホワイトアッシュ ムク材)
厚さ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58940987
EWT25DK1UB#BF
ブラウン
89
80
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58941005
EWT25DK1UB#NF
ライトナチュラル
89
80
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58941014
EWT25DK1UB#NW1
ホワイト
89
80
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58941023
EWT25DK1UB#PF
ペールブラウン
89
80
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58940996
EWT25DK1UB#CF
クリアナチュラル
89
80
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
58941312
EWT25DK3UA#BF
ブラウン
140
130
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
58941321
EWT25DK3UA#CF
クリアナチュラル
140
130
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
58941337
EWT25DK3UA#NF
ライトナチュラル
140
130
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
58941346
EWT25DK3UA#NW1
ホワイト
140
130
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
58941355
EWT25DK3UA#PF
ペールブラウン
140
130
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
58941364
EWT25DK3UB#BF
ブラウン
139
130
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
58941373
EWT25DK3UB#CF
クリアナチュラル
139
130
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
58941382
EWT25DK3UB#NF
ライトナチュラル
139
130
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
58941391
EWT25DK3UB#NW1
ホワイト
139
130
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
58941407
EWT25DK3UB#PF
ペールブラウン
139
130
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
58941416
EWT25DK3UC#BF
ブラウン
140
130
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
58941425
EWT25DK3UC#CF
クリアナチュラル
140
130
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
58941434
EWT25DK3UC#NF
ライトナチュラル
140
130
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
58941443
EWT25DK3UC#NW1
ホワイト
140
130
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
58941452
EWT25DK3UC#PF
ペールブラウン
140
130
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください