TOTO
フリースタイル手すり用木口化粧材 厚み20mm
材質
天然木(ラバーウッド ムク材)
厚さ(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58940944
EWT25DK1#BF
ブラウン
80
81
¥
1,100
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58940953
EWT25DK1#NF
ライトナチュラル
80
81
¥
1,100
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58940962
EWT25DK1#NW1
ホワイト
80
81
¥
1,100
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58940971
EWT25DK1#PF
ペールブラウン
80
81
¥
1,100
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58941084
EWT25DK2#BF
ブラウン
110
111
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58941093
EWT25DK2#NF
ライトナチュラル
110
111
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58941102
EWT25DK2#NW1
ホワイト
110
111
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58941111
EWT25DK2#PF
ペールブラウン
110
111
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58941276
EWT25DK3#BF
ブラウン
130
131
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
58941285
EWT25DK3#NF
ライトナチュラル
130
131
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
58941294
EWT25DK3#NW1
ホワイト
130
131
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
58941303
EWT25DK3#PF
ペールブラウン
130
131
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください