TOTO
モデアシリーズ化粧鏡 ハイクオリティ化粧鏡 スクエアデザインシリーズ(間口450mm)
左右二方向からの柔らかな光が、落ち着きのある上質な空間を演出します。
顔全体に光が均一に当たるように設計された照明により、顔に影ができにくく化粧がしやすくなります。
間口W(mm)
450
仕様
照明スイッチなし
シリーズ
モデアシリーズ
消費電力(W)
13.1
定格寿命(時間)
40000
光源
LED(昼白色)
材質(フレーム)
ポリプロピレン樹脂
色(フレーム)
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59027902
EL80013
¥84,900
¥
59,980
¥65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください