横水栓 差込式 13mm

横水栓 差込式 13mm - TOTO横水栓 差込式 13mm - TOTO横水栓 差込式 13mm - TOTO横水栓 差込式 13mm - TOTO
呼び径(mm)(水栓)13取付方式壁付きねじ径PJ1/2内容量1台
注意
※各種水栓と全自動洗濯機はセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与えるおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59029677T28AUNH1345
18,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
59029686T28UNH1398
17,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする