レバー便器洗浄タイプ F3W (水道直結給水式)

レバー便器洗浄タイプ F3W (水道直結給水式) - TOTO
温度調整範囲(℃)
【洗浄装置】(吐水)切、約30~40、
【暖房便座】(表面)切、約28~36/スーパーおまかせ節電時:切、
【温風乾燥装置】約35~60
仕様【洗浄装置】逆流防止装置:バキュームブレーカー、逆止弁、【節電方式】リモコンスイッチ式、学習制御式質量(kg)約4.7タイプエロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)【脱臭機能】標準脱臭:約1.7、パワー脱臭:約5.3電源(リモコン)単3形アルカリ乾電池2個方式【脱臭機能】O2脱臭定格消費電力(W)1282安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ、【暖房便座】温度ヒューズ、【温風乾燥装置】温度ヒューズ風量(m3/min)【温風乾燥装置】約0.29、【脱臭機能】標準モード:約0.09、パワーモード:0.16電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付、アース線付)ヒーター容量(W)【洗浄装置】1200(瞬間式)、【暖房便座】500、【温風乾燥装置】350リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×20×120定格電源AC100V、50/60Hz給水圧力最低必要水圧(流動時)0.05MPa、最高水圧(静止時)0.75MPa洗浄水量(L)【洗浄装置】おしり洗浄:約0.27~0.43L/分、おしりソフト洗浄:約0.32~0.43L/分、やわらか洗浄:-、ビデ洗浄:約0.29~0.43L/分、ワイドビデ洗浄:約0.35~0.43L/分(水圧0.2MPaのとき)給水温度(℃)0~35洗浄方式【洗浄装置】ムーブ洗浄・前後洗浄位置調節・マッサージ洗浄機能付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58975567TCF4831#NG2ホワイトグレー
164,000
取扱い終了
返品不可
58975576TCF4831#NW1ホワイト
164,000
取扱い終了
返品不可
58975585TCF4831#SC1パステルアイボリー
164,000
取扱い終了
返品不可
58975594TCF4831#SC4ハーベストベージュ
164,000
取扱い終了
返品不可
58975603TCF4831#SR2パステルピンク
164,000
取扱い終了
返品不可
58975612TCF4831#SS4ハーベストブラウン
164,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする