TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
レバー便器洗浄タイプ F3W (水道直結給水式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58975594
品番
TCF4831#SC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥164,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
温度調整範囲(℃)
【洗浄装置】(吐水)切、約30〜40、
【暖房便座】(表面)切、約28〜36/スーパーおまかせ節電時:切、
【温風乾燥装置】約35〜60
仕様
【洗浄装置】逆流防止装置:バキュームブレーカー、逆止弁、【節電方式】リモコンスイッチ式、学習制御式
質量(kg)
約4.7
色
ハーベストベージュ
タイプ
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用
使用温度範囲(℃)
0〜40
消費電力(W)
【脱臭機能】標準脱臭:約1.7、パワー脱臭:約5.3
電源
(リモコン)単3形アルカリ乾電池2個
方式
【脱臭機能】O
2
脱臭
定格消費電力(W)
1282
安全装置
【洗浄装置】温度ヒューズ、【暖房便座】温度ヒューズ、【温風乾燥装置】温度ヒューズ
風量(m
3
/min)
【温風乾燥装置】約0.29、【脱臭機能】標準モード:約0.09、パワーモード:0.16
電源コード(m)
1.0(漏電保護プラグ付、アース線付)
ヒーター容量(W)
【洗浄装置】1200(瞬間式)、【暖房便座】500、【温風乾燥装置】350
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×20×120
定格電源
AC100V、50/60Hz
給水圧力
最低必要水圧(流動時)0.05MPa、最高水圧(静止時)0.75MPa
洗浄水量(L)
【洗浄装置】おしり洗浄:約0.27〜0.43L/分、おしりソフト洗浄:約0.32〜0.43L/分、やわらか洗浄:-、ビデ洗浄:約0.29〜0.43L/分、ワイドビデ洗浄:約0.35〜0.43L/分(水圧0.2MPaのとき)
給水温度(℃)
0〜35
洗浄方式
【洗浄装置】ムーブ洗浄・前後洗浄位置調節・マッサージ洗浄機能付