TOTO
手すりコンテンポラリL型(Rタイプ)
握り径(Φmm)
32
長さ(mm)
800×600
タイプ
R
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58963861
YHR86MR
ステンレス(握り部:ショットブラスト仕上げ、カバー・エルボ:鏡面仕上げ)
-
¥
68,900
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58963886
YHB602LS#MWW
握り部:天然木(メープル ムク材)、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)
ナチュラルウッド
¥
22,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください