洗髪器用シャワーホース部

洗髪器用シャワーホース部 - TOTO
(4件のレビュー)
長さ(mm)1200適合品番TK305ASHXホース長さ(m)1.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68551621TH446R
6,850
取扱い終了
代替品有
58945083TH446R
3,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68551621TH446R20291778TH446RA画像準備中シャワーホース(1200mm、洗髪器用、グレー)TOTO1本
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68551621
2021-05-27
用途: ジャンプー時
サービス業

使い始めは硬いです
硬いのでそのまま使うと【いらん所】に【いらん】癖がつくので
柔軟に動いて欲しい手元部分は自分でグニグニと揉んであげた方が良いです
扱いしだいですが
交換前の商品は15年ほど使えてるので今回も長持ちしてくれればと!!

1が参考にしています
対象商品 : 68551621
2020-02-29
用途: ホース交換
hair Villageサービス業

このホースには記載はありませんでしたが、繋ぎの部分は22mmじゃないと取り付けできません。24mmだと思って購入しましたが取り付けできませんでした。別でアダプター購入して付ける予定です。

対象商品 : 68551621
2019-07-09
用途: 美容室でのシャンプー等
サービス業

シャワーヘッドとはぴったり合うのですがホース自体の厚みが薄いのか状況によっては折れて噴出水量が減ってしまいます。使い始めて一週間ほどで折れ癖がついてしまって使いづらいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 68551621
2015-11-15
用途: 使えなかった
HPS株式会社

駄目

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする