TOTO
流し用ゴム栓部(TK38P型用)
高さ(mm)
13
材質(本体)
ゴム
径(Φmm)
44.5
外径(Φmm)
44.5
適合品番
TK36E、TK38P、TK38S、TK38S1、TK40E、TK40P、TK40S
フタの種類
ゴム栓
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58945065
TH565
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください