イチグチ
BSサビトルネードサンダー(パワフル)
ガンコなサビ取りが得意です。目詰まりせず、火花の発生もほとんどありません。
用途
がんこなサビ、塗料、黒皮はがし。
直径(Φmm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13,000
穴径(mm)
15
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58408086
84001
1箱(5枚)
パワフル
100
15
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
51021102
84001
1枚
パワフル
100
15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
サビ・塗装はがし工程1
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった