イチグチ
BSネジタルサビトリホイル(パワフル)
軸とホイルを別々に排気できます。超強力繊維の力でバリバリはがします。
用途
こびりついたサビ、塗料はがし、焦げおとし、よごれ落とし。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58408332
84803
1箱(5枚)
#36相当
50
6.3
25
¥
5,750
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
58408341
84804
1箱(5枚)
#36相当
30
6.3
25
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021267
84804
1枚
#36相当
30
6.3
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください